Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G256 Κουμπί E-Stop Μη Φωτιζόμενο 22mm 1NC Κόκκινο | AC4NNF

DAYTON 30G256 Κουμπί E-Stop Μη φωτιζόμενο 22mm 1NC Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NNF Μοντέλο: 30G256
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
€33.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΣυντηρούμενη απελευθέρωση κλειδιών
Bezelπλαστικός
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΚαουτσούκ νιτριλίου
Υλικόπλαστικός
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Φωτιζόμενο / Μη φωτισμένο (Μη Φωτιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
DAYTON 30G248 Κουμπί E-Stop Μη Φωτιζόμενο 22mm 1NC Κόκκινο | AC4NMX 30G248Συντηρούμενη ώθηση / τράβηγμα1NC€52.24
DAYTON 30G250 E-Stop Push Button Μη φωτιζόμενο 22mm 1NO/1NC | AC4NMZ 30G250Διατηρημένο Push / Pull με Trigger Release1NO / 1NC€83.48
DAYTON 30G252 Κουμπί E-Stop Μη Φωτιζόμενο 22mm 1NC Κόκκινο | AC4NNB 30G252Συντηρείται με το Turn to Release1NC€51.04
DAYTON 30G254 Πλήκτρο E-Stop Μη Φωτιζόμενο 22mm 1NO / 1NC | AC4NND 30G254Συντηρείται με το Turn to Release1NO / 1NC€62.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G256 Κουμπί E-Stop Μη φωτιζόμενο 22mm 1NC Κόκκινο
€33.61 /μονάδα