BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων Washdown, Τριφασικό, Πλήρως Κλειστό


Φίλτρα
Βάση: RG , Τάξη: F , Τύπος περιβλήματος: ΔΕΔ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 56C , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 3-2.9/1.45 , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: 55 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: C-Face, τοποθετημένο στο πόδι , Αριθμός Πολωνών: 04 , Συνολικό μήκος: 16.31 " , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5/8 "" , Θερμική προστασία: Αυτόματο , Βάρος: 50 λίβρες
ΣτυλΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEWDBM3554T
34.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ76A175592 βαθμοί Γ3533M€3,913.83
B
CEWDBM3558T
36-5.8/2.923.9 LB-FΤ73A175574 βαθμοί Κελσίου3530M€3,982.74
A
CEWDBM3538
31.9-1.8 / .98.65 LB-FΤ64C1765-3516M€3,242.64
A
CEWDBM3546T
33-2.9/1.4514.3 LB-FΤ76A1745101 βαθμοί Κελσίου3524M€3,526.79
B
CEWDBM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FΤ75D176048 βαθμοί Γ3631M€4,819.13
A
CEWDBM3542
32.28/1.1410.5 LB-FΤ73H175077 βαθμοί Γ3517M€3,504.13
B
CEWDBM3615T
313.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ78D175087 βαθμοί Γ3642M€5,821.65
A
CEWDBM3546
3 π.Χ.-------€3,596.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;