Μοτέρ BALDOR CEWDBM3611T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6PZW

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλύσης CEWDBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6PZW Μοντέλο: CEWDBM3611T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,819.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές9-8.4/4.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή33.6 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα182TC
Ροπή πλήρους φορτίου8.88 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.33 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηD
RPM1760
Θερμ. Αύξηση48 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3631M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 22.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669L
    • Ροπή Pull-Up: 19.3 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 32 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR CEWDBM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6PZP CEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FΤ64C1765-3516M€3,242.64
BALDOR MOTOR CEWDBM3542 Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENC, 56C Frame | AJ6PZQ CEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FΤ73H175077 βαθμοί Γ3517M€3,504.13
BALDOR MOTOR CEWDBM3546 Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6PZR CEWDBM35463 π.Χ.-------€3,596.64
Μοτέρ BALDOR CEWDBM3546T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6PZT CEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FΤ76A1745101 βαθμοί Κελσίου3524M€3,526.79
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDBM3554T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame | AJ6PZU CEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ76A175592 βαθμοί Γ3533M€3,913.83
Μοτέρ BALDOR CEWDBM3558T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6PZV CEWDBM3558T36-5.8/2.923.9 LB-FΤ73A175574 βαθμοί Κελσίου3530M€3,982.74
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6PZX CEWDBM3615T313.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ78D175087 βαθμοί Γ3642M€5,821.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλύσης CEWDBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame
€4,819.13 /μονάδα