TRI-ARC KDSP110246 Σκάλα επιλογής αποθεμάτων Μη συναρμολογημένη 10 Βήμα | AG2BMA 31DW32

TRI-ARC KDSP110246 Μη συναρμολογημένη σκάλα συλλογής αποθεμάτων 10 Βήμα

Στοιχείο: AG2BMA Μοντέλο: KDSP110246Cross Ref: 31DW32
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,788.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα επιλογής μετοχών
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης84 "
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων10
συνολικό ύψος136 "
συνολικό πλάτος35 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Ύψος εξέδρας100 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.8
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC KDSP106246 Σκάλα συλλογής αποθεμάτων Μη συναρμολογημένη 6 Βήμα | AG2BLW 31DW28 KDSP10624656 "34 "34 "696 "34 "60 "€1,715.18
RFQ
TRI-ARC KDSP107246 Σκάλα συλλογής αποθεμάτων Μη συναρμολογημένη 7 Βήμα | AG2BLX 31DW29 KDSP10724663 "35 "35 "7106 "35 "70 "€2,070.51
RFQ
TRI-ARC KDSP108246 Σκάλα επιλογής αποθεμάτων Μη συναρμολογημένη 8 Βήμα | AG2BLY 31DW30 KDSP10824670 "35 "35 "8116 "35 "80 "€2,069.18
RFQ
TRI-ARC KDSP109246 Σκάλα συλλογής αποθεμάτων Μη συναρμολογημένη 9 Βήμα | AG2BLZ 31DW31 KDSP10924677 "35 "35 "9126 "35 "90 "€2,458.93
RFQ
TRI-ARC KDSP111246 Σκάλα συλλογής αποθεμάτων Μη συναρμολογημένη 11 Βήμα | AG2BMB 31DW33 KDSP11124689 "35 "35 "11146 "35 "110 "€2,315.99
RFQ
TRI-ARC KDSP112246 Σκάλα επιλογής αποθεμάτων Μη συναρμολογημένη 12 Βήμα | AG2BMC 31DW34 KDSP11224697 "35 "35 "12156 "35 "120 "€2,860.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDSP110246 Μη συναρμολογημένη σκάλα συλλογής αποθεμάτων 10 Βήμα
€2,788.16 /μονάδα