Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK NVSLCFG26GXG Είδη τοποθεσίας κινδύνου | AF3CHT 7AP51

KILLARK NVSLCFG26GXG Εξαρτήματα θέσης κινδύνου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CHT Μοντέλο: NVSLCFG26GXGΣταυρός: 7AP51
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
€628.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως σήματος επικίνδυνης θέσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 40c
ΧρώμαΠράσινο
Διάμετρος4.75 "
Βάση εξαρτήματος1
Αναβοσβήνει ανά λεπτό420 Microflash
Ύψος6.9 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοσκληρυνόμενος πολυεστέρας 30% γεμάτος με γυαλί
Λάμπα ζωής50K
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος6.9 "
ΒάσηΟροφή
ΧαρακτηριστικάΑναβοσβήνει
Τάση12-80 VDC
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.008
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9405400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πολυανθρακικό Lense

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΧρώμαΜήκοςΒάσηΤάσηΠλάτοςΔιάμετροςΤιμή
KILLARK NVSLCFG25AAG Εγκαταστάσεις θέσης κινδύνου | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Κρεμαστό κόσμημα120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG25RAG Εγκαταστάσεις τοποθεσίας κινδύνου | AF3CGY 7AP33 NVSLCFG25RAGLED-40 έως 40cRed6.9 "Κρεμαστό κόσμημα120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG25GAG Είδη τοποθεσίας κινδύνου | AF3CGZ 7AP34 NVSLCFG25GAGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Κρεμαστό κόσμημα120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26AAG Εγκαταστάσεις θέσης κινδύνου | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Κρεμαστό κόσμημα12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26RAG Εξαρτήματα θέσης κινδύνου | AF3CHB 7AP36 NVSLCFG26RAGLED-40 έως 40cRed6.9 "Κρεμαστό κόσμημα12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26GAG Εγκαταστάσεις θέσης κινδύνου | AF3CHC 7AP37 NVSLCFG26GAGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Κρεμαστό κόσμημα12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSZMFG01AAG Φωτιστικά τοποθεσίας κινδύνου | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGξένο-40 έως 104 FΚεχριμπάρι11.19 "Κρεμαστό κόσμημα120 VAC4.75 "7.26 "€651.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK NVSLCFG26GXG Εξαρτήματα θέσης κινδύνου
€628.25 /μονάδα