Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIDDE i9040 Συναγερμός καπνού ιονισμός 9v | AD2NZX 3TCT1

KIDDE i9040 Ιονισμός συναγερμού καπνού 9v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NZX Μοντέλο: i9040Cross Ref: 3TCT1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€19.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός καπνού
Ηχητική ειδοποίηση85dB @ 10 πόδια.
Εφεδρική μπαταρίαΟχι
Μέθοδος ανίχνευσηςΙονισμός
Διάμετρος4"
Ψηφιακή ανάγνωσηΟχι
Ύψος1.5 "
Ικανότητα διασύνδεσηςΟχι
Κλείδωμα πείρουΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας.40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας9V
Οπτική ειδοποίησηΗ κόκκινη λυχνία LED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9022294000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί παύσης (Όχι)
    • Κουμπί δοκιμής (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
KIDDE i12040 Συναγερμός καπνού ιονισμού 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Οχι1.5 "120 VAC, 9V€33.48
KIDDE i12060 Συναγερμός καπνού ιονισμός 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Οχι1.75 "120 VAC, 9V€32.81
KIDDE i12080 Συναγερμός ιονισμού 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Ναι1.5 "120 VAC, 9V€44.48
KIDDE i9010 Συναγερμός καπνού ιονισμού 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Οχι1.5 "3V λίθιο€60.19
KIDDE P3010B Συναγερμός καπνού Φωτοηλεκτρικό κόκκινο Led | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Οχι1.5 "Σφραγισμένο ιόν λιθίου€77.44
KIDDE 21007581 ιονισμός συναγερμού καπνού 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Οχι1.625 "120 VAC, 9V€32.92
KIDDE 21007582 ιονισμός συναγερμού καπνού 120vac 9v | AE4THG 5MPK9 210075825"Οχι1.625 "120 VAC, 9V€35.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIDDE i9040 Ιονισμός συναγερμού καπνού 9v
€19.35 /μονάδα