Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIDDE i12010SCO Συναγερμός καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα | AH3KBR 32MU10

KIDDE i12010SCO Συναγερμός καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KBR Μοντέλο: i12010SCOCross Ref: 32MU10

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€95.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα
Ηχητική ειδοποίηση85dB @ 10 πόδια., Χορν
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
Βάθος1.75 "
Μέθοδος ανίχνευσηςΙονισμός, Ηλεκτροχημικός
Διάμετρος5.5 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΟχι
Ύψος1.75 "
Ικανότητα διασύνδεσηςΈως 24 μονάδες
Κλείδωμα πείρουΝαι
Θερμοκρασία λειτουργίας.40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας120 VAC, σφραγισμένο ιόν ιόντων λιθίου
Οπτική ειδοποίησηΙσχύς πράσινου LED, συναγερμός κόκκινου LED
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί παύσης: Ναι
    • Κουμπί δοκιμής: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
KIDDE KN-CPSM-BA Συναγερμός καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) ΑΑ€98.06
KIDDE P3010K-CO Συναγερμός καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Σφραγισμένο ιόν λιθίου€127.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIDDE i12010SCO Συναγερμός καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα
€95.06 /μονάδα