Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 75C200KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 2 ίντσες, 25 Pk | AE4QPU 5MJD9

KERR LAKESIDE 75C200KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QPU Μοντέλο: 75C200KCSCross Ref: 5MJD9
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
€134.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Μέγεθος οδήγησης5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1.125 "
Ύψος κεφαλιού3 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι2"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.3 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2345
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 75C200KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2 ίντσες, 25 Pk
€134.15 /πακέτο