Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN YKV-02 Ψηφιακός πομπός ζύγισης, 100 έως 240 V, Τροφοδοτικό USB | CE8MJB

KERN AND SOHN Ψηφιακός πομπός ζύγισης YKV-02, 100 έως 240 V, Τροφοδοτικό USB

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8MJB Μοντέλο: YKV-02
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
€432.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός
Πλάτος πεζών100mm
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης100 x 140 x 35 χιλιοστών
Ύψος στέγασης35 mm
Μήκος στέγασης140 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαUSB
Μονάδεςg, kg, t

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.457
Ύψος πλοίου (cm)7.2
Μήκος πλοίου (cm)15
Πλάτος πλοίου (cm)21.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN YKV-01 Ψηφιακός πομπός ζύγισης, Τροφοδοτικό USB | CE8MJA YKV-01100 x 140 x 36 χιλιοστών36 mm€358.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ψηφιακός πομπός ζύγισης YKV-02, 100 έως 240 V, Τροφοδοτικό USB
€432.98 /μονάδα