Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TU 80-0.01US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 7 MHz, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDP

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TU 80-0.01 US, συχνότητα μέτρησης 7 MHz, αναγνωσιμότητα 0.01 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8MDP Μοντέλο: TU 80-0.01US
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
€1,575.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερηχητικός πάχος πάχους
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Πλάτος πεζών132mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης132 x 76 x 32 χιλιοστών
Ύψος στέγασης32 mm
Μήκος στέγασης76 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ευανάγνωστο0.01mm
Μονάδεςίντσα, mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.33
Ύψος πλοίου (cm)9.5
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)37.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN AND SOHN TU 230-0.01US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, 5 MHz Συχνότητα μέτρησης, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDM TU 230-0.01 ΗΠΑ€1,575.57
KERN AND SOHN TU 300-0.01US Ultrasonic Thickness Gauge, 2.5 MHz Συχνότητα μέτρησης, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CE8MDN TU 300-0.01 ΗΠΑ€1,695.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TU 80-0.01 US, συχνότητα μέτρησης 7 MHz, αναγνωσιμότητα 0.01 mm
€1,575.57 /μονάδα