SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial Ball Valves, Threaded And Socket Ends, EPDM


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: PVC , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: PVC , Τύπος σώματος: Ενσωματωμένη, True Union , Τύπος σύνδεσης: Υποδοχή / FNPT x Υποδοχή / FNPT , Υλικό λαβής: Πολυπροπυλένιο , Τύπος λαβής: Κλείδωμα Tee , Μέγιστη. Πίεση: WOG 235 psi , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: EPDM , Υλικό καθίσματος: PTFE , Υλικό στελέχους: PVC , Τύπος στελέχους: Safe-T-Shear (R) , Θερμ. Εύρος: 73 βαθμοί έως 140 βαθμοί F , Δομή βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1829-007BC
-€71.46
RFQ
B
1829-010
1"€208.66
B
1829-015
1.5 "€349.58
B
1829-012
1.25 "€265.23
B
1829-005
1 / 2 "€153.46
B
1829-020
2"€449.41
B
1829-007
3 / 4 "€166.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;