KERN AND SOHN SXS 10K-3L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Είδος: CJ7AFU Μοντέλο: SXS 10K-3L
€1,610.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου55mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.003Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας89 mm
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςg, kg, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 89 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΙκανότητα ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN SXS 100K-2 Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFQ SXS 100K-2500 mm+/-0.03Kg123 mm10g500 x 400 mm150kg500 x 400 x 123 χιλιοστών400 mm€2,421.99
RFQ
KERN AND SOHN SXS 100K-2L Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFR SXS 100K-2L650 mm+/-0.03Kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kg650 x 500 x 133.5 χιλιοστών500mm€3,003.81
RFQ
KERN AND SOHN SXS 10K-3 Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFT SXS 10K-3300 mm+/-0.003Kg86 mm1g300 x 240 mm15kg300 x 240 x 86 χιλιοστών240 mm€2,259.62
RFQ
KERN AND SOHN SXS 300K-2 Industrial Balance, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFV SXS 300K-2650 mm+/-0.06Kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kg650 x 500 x 133.5 χιλιοστών500mm-
RFQ
KERN AND SOHN SXS 30K-2 Industrial Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFW SXS 30K-2300 mm+/-0.006Kg89 mm2g300 x 240 mm30kg400 x 300 x 89 χιλιοστών240 mm-
RFQ
KERN AND SOHN SXS 30K-2L Industrial Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFX SXS 30K-2L500 mm+/-0.006Kg123 mm2g500 x 400 mm30kg500 x 400 x 123 χιλιοστών400 mm€2,435.52
RFQ
KERN AND SOHN SXS 60K-2 Industrial Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFY SXS 60K-2300 mm+/-0.015Kg89 mm5g300 x 300 mm60kg400 x 300 x 89 χιλιοστών300 mm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN SXS 10K-3L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€1,610.15 /μονάδα