Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LWC

KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LWC Μοντέλο: PFB 6000-1
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
€360.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης210 x 315 x 90 χιλιοστών
Ύψος στέγασης90 mm
Μήκος στέγασης315 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας95 mm
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης190 x 180 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Μονάδεςνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl
Ικανότητα ζύγισης6000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης190 x 180 x 95 χιλιοστών
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας190 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.65
Ύψος πλοίου (cm)27.5
Μήκος πλοίου (cm)28
Πλάτος πλοίου (cm)37.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN PFB 1200-2 Compact Laboratory Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVV PFB 1200-2+/- 0.03g20mg200mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm€384.87
KERN AND SOHN PFB 120-3 Compact Laboratory Balance, 120g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LVW PFB 120-3+/- 0.003g2mg20mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm€445.01
KERN AND SOHN PFB 2000-2 Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVX PFB 2000-2+/- 0.05g20mg200mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm€408.93
KERN AND SOHN PFB 200-3 Compact Laboratory Balance, 200g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LVY PFB 200-3+/- 0.005g2mg20mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm€469.06
KERN AND SOHN PFB 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVZ PFB 3000-2+/- 0.05g20mg200mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm€445.01
KERN AND SOHN PFB 300-3 Compact Laboratory Balance, 300g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWA PFB 300-3+/- 0.005g2mg20mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm€505.15
KERN AND SOHN PFB 6000-2 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8LWD PFB 6000-2+/- 0.15g200mg2gνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-€541.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€360.82 /μονάδα