Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PFB 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVZ

KERN AND SOHN PFB 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LVZ Μοντέλο: PFB 3000-2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€445.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης210 x 315 x 90 χιλιοστών
Ύψος στέγασης90 mm
Μήκος στέγασης315 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.05g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Αναπαραγωγικότητα0.02g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)20mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)200mg
Μονάδεςνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl
Ικανότητα ζύγισης3000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης120 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.38
Ύψος πλοίου (cm)27.5
Μήκος πλοίου (cm)28
Πλάτος πλοίου (cm)37.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN PFB 1200-2 Compact Laboratory Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVV PFB 1200-2+/- 0.03g20mg200mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm€384.87
KERN AND SOHN PFB 120-3 Compact Laboratory Balance, 120g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LVW PFB 120-3+/- 0.003g2mg20mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm€445.01
KERN AND SOHN PFB 2000-2 Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LVX PFB 2000-2+/- 0.05g20mg200mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm€408.93
KERN AND SOHN PFB 200-3 Compact Laboratory Balance, 200g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LVY PFB 200-3+/- 0.005g2mg20mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm€469.06
KERN AND SOHN PFB 300-3 Compact Laboratory Balance, 300g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWA PFB 300-3+/- 0.005g2mg20mgνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm€505.15
KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LWC PFB 6000-1+/- 0.3g200mg2gνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-€360.82
KERN AND SOHN PFB 6000-2 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8LWD PFB 6000-2+/- 0.15g200mg2gνυχτερίδα, ct, τελεία, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-€541.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PFB 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€445.01 /μονάδα