KERN AND SOHN OZL 445 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 3.6x | CE8LPK

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο OZL 445 Stereo Zoom, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 3.6x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LPK Μοντέλο: OZL 445

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€661.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμ
Τεχνολογία λαμπτήρωνLED
Βάθος235mm
Διάμετρος20mm
Διάμετρος προσοφθάλμιου φακούWF 20 χλστ
Πεδίο ViewΕυρύ πεδίο
Ύψος360mm
Φωτισμός που αντανακλάται1W
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως0.35W
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση0.75x έως 3.6x
Αντικειμενικό ζουμ0.75x να 3.6x
Οπτικό σύστημαGreenough
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναBinocular
Πλάτος230mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5
Ύψος πλοίου (cm)30
Μήκος πλοίου (cm)37
Πλάτος πλοίου (cm)47.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤεχνολογία λαμπτήρωνΔιάμετροςΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤάση ΕισόδουΕίδοςΟπτικό σύστημαΤροφοδοσίαΤιμή
KERN AND SOHN OZC 583 Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ, ομοαξονικό, τρινικό CE8LPH OZC 583----Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ--€2,267.05
RFQ
KERN AND SOHN OZG 493 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.7x έως 3.6x | CE8LPJ OZG 493Αλαγόνο20mm-220VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€733.66
KERN AND SOHN OZL 451 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 5x | CE8LPL OZL 451Αλαγόνο23mm-220VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€914.07
KERN AND SOHN OZL 456 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 5x | CE8LPM OZL 456LED23mm0.21W100 σε 240VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΤροφοδοτικό€1,046.37
KERN AND SOHN OZM 542 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQL OZM 542LED23mm-110 έως 220VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€1,671.79
KERN AND SOHN OZM 544 Stereo Zoom Microscope, Τύπος Trinocular Tube, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQM OZM 544LED23mm-110 έως 220VΜικροσκόπιο Trinocular Stereo ZoomGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€2,080.72
KERN AND SOHN OZO 551 Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ, διοφθαλμικό | CE8LRU ΟΖΟ 551----Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ--€1,070.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο OZL 445 Stereo Zoom, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 3.6x
€661.50 /μονάδα