KERN AND SOHN OZL 456 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 5x | CE8LPM

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο OZL 456 Stereo Zoom, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 5x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LPM Μοντέλο: OZL 456

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,046.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμ
Τεχνολογία λαμπτήρωνLED
Βάθος275mm
Διάμετρος23mm
Διάμετρος προσοφθάλμιου φακούHSWF 23 χλστ
Πεδίο ViewΥψηλό Super Wide Field
Ύψος420mm
Φωτισμός που αντανακλάται1W
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως0.21W
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση0.75x έως 5x
Αντικειμενικό ζουμ0.75x να 5x
Οπτικό σύστημαGreenough
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναBinocular
Πλάτος320mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)34.5
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤεχνολογία λαμπτήρωνΔιάμετροςΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤάση ΕισόδουΕίδοςΟπτικό σύστημαΤροφοδοσίαΤιμή
KERN AND SOHN OZC 583 Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ, ομοαξονικό, τρινικό CE8LPH OZC 583----Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ--€2,267.05
RFQ
KERN AND SOHN OZG 493 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.7x έως 3.6x | CE8LPJ OZG 493Αλαγόνο20mm-220VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€733.66
KERN AND SOHN OZL 445 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 3.6x | CE8LPK OZL 445LED20mm0.35W100 σε 240VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΤροφοδοτικό€661.50
KERN AND SOHN OZL 451 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 5x | CE8LPL OZL 451Αλαγόνο23mm-220VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€914.07
KERN AND SOHN OZM 542 Stereo Zoom Μικροσκόπιο, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQL OZM 542LED23mm-110 έως 220VΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€1,671.79
KERN AND SOHN OZM 544 Stereo Zoom Microscope, Τύπος Trinocular Tube, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQM OZM 544LED23mm-110 έως 220VΜικροσκόπιο Trinocular Stereo ZoomGreenoughΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€2,080.72
KERN AND SOHN OZO 551 Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ, διοφθαλμικό | CE8LRU ΟΖΟ 551----Στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ--€1,070.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο OZL 456 Stereo Zoom, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.75x έως 5x
€1,046.37 /μονάδα