Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7159-1-PK Pipe Marker, Legend: Hydrogen Sulfide, Συντομογραφία συστήματος Iiar Not Applicable | CH6LHJ 781VL8

BRADY 7159-1-PK Pipe Marker, Legend: Hydrogen Sulfide, Iiar System Συντομογραφία Μη Εφαρμόσιμο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6LHJ Μοντέλο: 7159-1-PKCross Ref: 781VL8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Μέση Ανθεκτικότητα8 ετών. έως 10 ετών.
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος χαρακτήρα2"
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει με Pipe OD2 1/2 "έως 7 7/8"
Ύψος2 1 / 4 "
Στυλ συναρμολόγησηςΑυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων
Μήκος ρόλου2 1 / 4 "
Πλάτος ρόλου14 "
Πάχος0.004 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7159-1-PK Pipe Marker, Legend: Hydrogen Sulfide, Iiar System Συντομογραφία Μη Εφαρμόσιμο
€17.33 /μονάδα