KERN AND SOHN OBN 132 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Τρινοφθαλμικού Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | CE8LBV

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBN 132, Τύπος τριόφθαλμου σωλήνα, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x μεγέθυνση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LBV Μοντέλο: OBN 132

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,020.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrinocular μικροσκόπιο
Βάθος200mm
Διάμετρος20mm
Διάμετρος προσοφθάλμιου φακούHWF 20 χλστ
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Ύψος400mm
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως20W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΑλαγόνο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Αντικειμενικό ζουμ4x / 10x / 20x / 40x / 100x
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα
Πλάτος390mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11
Ύψος πλοίου (cm)31
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)57
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤιμή
KERN AND SOHN OBN 135 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Τρινοφθαλμικού Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | CE8LBZ ΟΒΝ 1353WLED€2,032.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBN 132, Τύπος τριόφθαλμου σωλήνα, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x μεγέθυνση
€2,020.58 /μονάδα