KERN AND SOHN OBN 135 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Τρινοφθαλμικού Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | CE8LBZ

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBN 135, Τύπος τριόφθαλμου σωλήνα, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x μεγέθυνση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LBZ Μοντέλο: OBN 135

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,032.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrinocular μικροσκόπιο
Διάμετρος20mm
Διάμετρος προσοφθάλμιου φακούHWF 20 χλστ
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως3W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Αντικειμενικό ζουμ4x / 10x / 20x / 40x / 100x
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12
Ύψος πλοίου (cm)27.5
Μήκος πλοίου (cm)37
Πλάτος πλοίου (cm)53
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤιμή
KERN AND SOHN OBN 132 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Τρινοφθαλμικού Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | CE8LBV ΟΒΝ 13220WΑλαγόνο€2,020.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBN 135, Τύπος τριόφθαλμου σωλήνα, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x μεγέθυνση
€2,032.61 /μονάδα