VESTIL Ανυψωτικά τετράγωνης ράβδου σειράς CH


Φίλτρα
Εμπλοκή σφιγκτήρα στο μπλοκ: 3 1 / 2 " , Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήρα: Μοχλός , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος γνάθου: 3.5 " , Μήκος: 13.88 " , Ανυψωτική ικανότητα: 200 lbs. , Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσης: Οριζόντιος , Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσης: Σφιγκτήρας δέσμης , Υλικό: Ατσάλι , Min. Ύψος μπλοκ: 1 3 / 4 " , Min. Άνοιγμα γνάθου: 1.75 " , Πάχος: 1" , Χρησιμοποιήσιμο ύψος ματιών ανύψωσης: 2" , Χρήσιμο πλάτος ματιών ανύψωσης: 1" , Πλάτος: 6" , Όριο φόρτου εργασίας: 0.1 τόνοι.
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος μπλοκΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CH-200-20
10 "€1,225.52
RFQ
B
CH-200-30
20 "€1,317.08
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;