Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης KERN AND SOHN 146, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CJ7AEY

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης OBL 146, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AEY Μοντέλο: OBL 146

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,996.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης
Διάμετρος20mm
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Συχνότητα50 / 60 Hz
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως3W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x, 100x
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναBinocular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3
Ύψος πλοίου (cm)28
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)54.6
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΤιμή
Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης KERN AND SOHN 145, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LBT OBL 14520WΑλαγόνο100 σε 240VΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€1,788.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης OBL 146, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x
€1,996.53 /μονάδα