Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης KERN AND SOHN 145, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LBT

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης OBL 145, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LBT Μοντέλο: OBL 145

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,788.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης
Βάθος200mm
Διάμετρος20mm
Διάμετρος προσοφθάλμιου φακούHWF 20 χλστ
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Ύψος380mm
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως20W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΑλαγόνο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x, 100x
Αντικειμενικό ζουμ4x / 10x / 40x / 100χ
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
Τύπος σωλήναBinocular
Πλάτος395mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3
Ύψος πλοίου (cm)28
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)54.6
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΤιμή
Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης KERN AND SOHN 146, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CJ7AEY OBL 1463WLED100 έως 240 V ACΤροφοδοτικό€1,996.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης OBL 145, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x
€1,788.97 /μονάδα