PARKER ΤΕΕ, ανοξείδωτο ατσάλι


Τα μπλουζάκια από ανοξείδωτο χάλυβα Parker είναι εξαρτήματα σε σχήμα Τ με δύο εξόδους σε 90 μοίρες ως προς την κύρια γραμμή. Μπορούν να συνδέσουν σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων και να αλλάξουν την κατεύθυνση ροής. Αυτά τα μπλουζάκια χρησιμοποιούνται σε αγωγούς για το χειρισμό νερού, ατμού, φυσικού αερίου, υδραυλικού λαδιού και κρυογονικών αερίων.

Φίλτρα
Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4-4-4 ΜΤ-ΣΣ
316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€82.79
B
12-12-12 FT-SS
316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€412.73
B
4-4-4 FT-SS
316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.57
A
6-6-6 ΜΤ-ΣΣ
316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€105.16
B
6-6-6 FT-SS
316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€141.54
B
8-8-8 FT-SS
316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€178.53
A
8-8-8 ΜΤ-ΣΣ
316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€163.58
B
2-2-2 FT-SS
Ανοξείδωτο ατσάλιFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€79.05

Χαρακτηριστικά

  • Τα μπλουζάκια από ανοξείδωτο χάλυβα Parker εξαλείφουν την ανάγκη για επιπλέον σύνδεση συνδέοντας απευθείας σωλήνες NPT σε συνδέσεις εξαρτημάτων συμπίεσης σωλήνων.
  • Έχουν τυλιγμένες αρσενικές κλωστές για επιπλέον αντοχή.
  • Αυτά τα μπλουζάκια είναι συσκευασμένα σε διαφανή πλαστικά σφραγισμένα κουτιά με συρρίκνωση για καθαριότητα.
  • Είναι κατεργασμένα σε υψηλό επίπεδο ανοχής με τυλιγμένα νήματα για αυξημένη αντοχή.
  • Επιλεγμένα προϊόντα διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νικέλιο και μολυβδαίνιο για ανώτερη αντοχή στη διάβρωση.
  • Η Parker προσφέρει αρσενικά και θηλυκά Tees NPT για εφαρμογές σε διάφορους σωλήνες και σωλήνες.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Στεγανωτικά νημάτων: Αυτές οι εύχρηστες σφραγίδες γεμίζουν τα νήματα και παρέχουν θετικές σφραγίσεις.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε χρησιμοποιούνται άνισα μπλουζάκια;

Τα άνισα tees χρησιμοποιούνται όπου οι σωλήνες διακλάδωσης (σωλήνες που θα συνδεθούν με την κύρια γραμμή) έχουν διαφορετική διάμετρο.

Ποιες είναι οι χρήσεις των ίσων tees;

Τα ίσα μπλουζάκια είναι χρήσιμα όπου οι σωλήνες διακλάδωσης έχουν την ίδια διάμετρο.

Πόση πίεση μπορούν να αντέξουν αυτά τα μπλουζάκια;

Η Parker προσφέρει διάφορα μπλουζάκια με χωρητικότητες πίεσης που κυμαίνονται από 3500 έως 8000 psi.

Τι είναι το κλαδί ενός μπλουζιού;

Οι δύο έξοδοι (στις 90 μοίρες από τον κύριο σωλήνα) που μεταφέρουν τη ροή από τον κύριο αγωγό σε διαφορετικές κατευθύνσεις ονομάζονται διακλάδωση του ΤΕ.

Μπορούν αυτά τα μπλουζάκια να αντέξουν τις ακραίες θερμοκρασίες;

Τα μπλουζάκια από ανοξείδωτο χάλυβα Parker έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -425 έως 1200 βαθμούς Φαρενάιτ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;