Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, Pipe Fitting, 1200 Deg F, ANSI Certified | AA9HTX 1DGK5

PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, Pipe Fitting, 1200 Deg F, Certified ANSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HTX Μοντέλο: 8-8-8 FT-SSCross Ref: 1DGK5
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
€178.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προσαρμογή σωλήνων οργάνων κατάλληλο για εργασίες ροής υγρού σε εφαρμογές ελέγχου διεργασιών
    • Διαθέτει κυλιόμενα νήματα για υψηλή αντοχή και αντοχή
    • Η κατασκευή ανοξείδωτου 316 αντέχει σε λειαντικές συνθήκες και σκληρά υγρά
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ANSI B1.20.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€412.73
PARKER 4-4-4 FT-SS Tee Pipe Size 1/4 Inch Hex Size 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.57
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee Pipe Size 3/8 Inch Hex Size 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€141.54
PARKER 4-4-4 MT-SS Tee Pipe Size 1/4 Inch Hex Size 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 ΜΤ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€82.79
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee Pipe Size 3/8 Inch Hex Size 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 ΜΤ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€105.16
PARKER 8-8-8 MT-SS Tee Pipe 1/2 ίντσα Hex 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 ΜΤ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€163.58
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 ίντσες Npt θηλυκό Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSΑνοξείδωτο ατσάλιFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€79.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, Pipe Fitting, 1200 Deg F, Certified ANSI
€178.53 /μονάδα