Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Οθόνη LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 έως 240 V AC, 260 x 115 x 70 mm Περίβλημα | CE8KKA

KERN AND SOHN Οθόνη LCD KIB-TM, 100 έως 240 V AC, 260 x 115 x 70 mm περίβλημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KKA Μοντέλο: KIB-TM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€297.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisplay
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Current Rating1000 mA
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Βάθος στέγασης115mm
Διάσταση στέγασης260 x 115 x 70 χιλιοστών
Ύψος στέγασης70mm
Μήκος στέγασης115 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Πλάτος στέγασης260mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10/40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Μονάδεςg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Τάση (DC)12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)37
Πλάτος πλοίου (cm)22.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΜονάδεςΤιμή
Οθόνη KERN AND SOHN KFB-TM LCD, 110 έως 230 V AC, 250 x 160 x 65 mm Περίβλημα | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 χιλιοστών65mm160 mmπλαστικός110 έως 230 V ACΤροφοδοτικόg, kg, lb€351.80
Συσκευή προβολής KERN AND SOHN KFE-TNM, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
RFQ
Οθόνη KERN AND SOHN KFN-TM LCD, 110 έως 230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Περίβλημα | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 χιλιοστών96 mm164.5 mmΑνοξείδωτο ατσάλι110 έως 230 V ACΤροφοδοτικόKg€487.10
Οθόνη KERN AND SOHN KFS-TM LCD, 220 έως 240 V AC, 250 x 160 x 65 mm Περίβλημα | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 χιλιοστών65mm160 mmπλαστικός220 έως 240 V ACΤροφοδοτικόKg€378.86
Οθόνη LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 έως 240 V AC, 232 x 170 x 80 mm Περίβλημα | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 χιλιοστών80 mm170 mmΑνοξείδωτο ατσάλι220 έως 240 V ACΕνσωματωμένο τροφοδοτικόg, kg, lb, PCS€635.94
Συσκευή προβολής KERN ΚΑΙ SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Οθόνη LCD KIB-TM, 100 έως 240 V AC, 260 x 115 x 70 mm περίβλημα
€297.68 /μονάδα