Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Οθόνη LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 έως 240 V AC, 232 x 170 x 80 mm Περίβλημα | CE8KLH

KERN AND SOHN Οθόνη KXS-TM LCD, 220 έως 240 V AC, 232 x 170 x 80 mm περίβλημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KLH Μοντέλο: KXS-TM

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€635.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisplay
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Πλάτος πεζών232mm
Μέγεθος ψηφίου55mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης232 x 170 x 80 χιλιοστών
Ύψος στέγασης80 mm
Μήκος στέγασης170 mm
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
Μονάδεςg, kg, lb, PCS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2
Ύψος πλοίου (cm)20.5
Μήκος πλοίου (cm)24.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΜονάδεςΤιμή
Οθόνη KERN AND SOHN KFB-TM LCD, 110 έως 230 V AC, 250 x 160 x 65 mm Περίβλημα | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 χιλιοστών65mm160 mmπλαστικός110 έως 230 V ACΤροφοδοτικόg, kg, lb€351.80
Συσκευή προβολής KERN AND SOHN KFE-TNM, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
RFQ
Οθόνη KERN AND SOHN KFN-TM LCD, 110 έως 230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Περίβλημα | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 χιλιοστών96 mm164.5 mmΑνοξείδωτο ατσάλι110 έως 230 V ACΤροφοδοτικόKg€487.10
Οθόνη KERN AND SOHN KFS-TM LCD, 220 έως 240 V AC, 250 x 160 x 65 mm Περίβλημα | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 χιλιοστών65mm160 mmπλαστικός220 έως 240 V ACΤροφοδοτικόKg€378.86
Οθόνη LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 έως 240 V AC, 260 x 115 x 70 mm Περίβλημα | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 χιλιοστών-115 mmπλαστικός100 έως 240 V ACΤροφοδοτικόg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€297.68
Συσκευή προβολής KERN ΚΑΙ SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Οθόνη KXS-TM LCD, 220 έως 240 V AC, 232 x 170 x 80 mm περίβλημα
€635.94 /μονάδα