A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών , Blade Dia.: 20 " , Υλικό λεπίδας: Ατσάλι , CFM @ 0.625-In. SP: 1456 , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Υψος: 24 " , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBU2 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 19.5 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Διαχωρισμός φάσης , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 6 , Έξω Διά.: 24 " , Συνολικό βάθος: 19.5 " , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Τάση: 115 / 208-230 , Αριθμός καιρού: 3FKF2
Standard Duty Supply Fan, 20 Inch Blade Diameter
Οι ανεμιστήρες τροφοδοσίας με ζώνη Dayton έχουν σχεδιαστεί για τον καθαρισμό και την ανακύκλωση του αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν προπέλες από γαλβανισμένο χάλυβα 5 λεπίδων για κίνηση μεγάλου όγκου αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις. μειώνοντας έτσι τα επίπεδα θορύβου. Διαθέτουν μηχανισμό με ιμάντα που επιτρέπει ποικίλες ταχύτητες ανεμιστήρα και CFM να βελτιώνουν την απόδοση του ανεμιστήρα. Αυτοί οι κανονικοί ανεμιστήρες τροφοδοσίας διαθέτουν εντελώς κλειστά περιβλήματα κινητήρα αέρα (TENO) που χρησιμοποιούν ροή αέρα από εξωτερικές πηγές για να περάσουν από το πλαίσιο του κινητήρα και τις περιελίξεις για ψύξη. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων τροφοδοσίας με ένα πακέτο κίνησης, διαθέσιμο σε πλάτος φλάντζας 1 και 2 ιντσών.