KERN AND SOHN KFA 600V20S Δοκός Ζύγισης, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KFQ

KERN AND SOHN KFA 600V20S Δοκός Ζύγισης, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KFQ Μοντέλο: KFA 600V20S

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,109.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖυγαριά
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Διάσταση στέγασης800 x 170 x 60 χιλιοστών
Ύψος στέγασης60 mm
Μήκος στέγασης170 mm
Βάθος πλατφόρμας100mm
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης800 x 120 mm
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης800 x 120 x 100 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης120 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας800 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.5
Ύψος πλοίου (cm)35
Μήκος πλοίου (cm)49
Πλάτος πλοίου (cm)93
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN KFA 3000V20 Δοκός Ζύγισης, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFL KFA 3000V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,488.38
KERN AND SOHN KFA 3000V20L Δοκός Ζύγισης, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFM KFA 3000V20L2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm2000 mm€1,826.64
RFQ
KERN AND SOHN KFA 6000V20 Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFN KFA 6000V201200 x 160 mm1200 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm1200 mm€1,989.01
KERN AND SOHN KFA 6000V20L Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFP KFA 6000V20L2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm2000 mm€2,530.24
RFQ
KERN AND SOHN KFA 1500V20 Δοκός Ζύγισης, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CJ7AER KFA 1500V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,217.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN KFA 600V20S Δοκός Ζύγισης, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€1,109.52 /μονάδα