KERN AND SOHN KFA 6000V20 Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFN

KERN AND SOHN KFA 6000V20 Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KFN Μοντέλο: KFA 6000V20

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,989.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖυγαριά
Βάθος πλατφόρμας100mm
ευανάγνωστο2000g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1200 x 160 mm
Ικανότητα ζύγισης6000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1200 x 160 x 100 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης160 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1200 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112
Ύψος πλοίου (cm)35
Μήκος πλοίου (cm)125
Πλάτος πλοίου (cm)165
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN KFA 3000V20 Δοκός Ζύγισης, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFL KFA 3000V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,488.38
KERN AND SOHN KFA 3000V20L Δοκός Ζύγισης, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFM KFA 3000V20L2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm2000 mm€1,826.64
RFQ
KERN AND SOHN KFA 6000V20L Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8KFP KFA 6000V20L2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm2000 mm€2,530.24
RFQ
KERN AND SOHN KFA 600V20S Δοκός Ζύγισης, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KFQ KFA 600V20S800 x 120 mm800 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm800 mm€1,109.52
KERN AND SOHN KFA 1500V20 Δοκός Ζύγισης, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CJ7AER KFA 1500V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,217.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN KFA 6000V20 Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα
€1,989.01 /μονάδα