KERN AND SOHN Δοκοί πλατφόρμας ζύγισης σειράς KFA-V20


Φίλτρα
Διάσταση κατοικίας: 800 x 170 x 60 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 60 mm , Μήκος κατοικίας: 170 mm , Βάθος πλατφόρμας: 100mm , Αναγνωσιμότητα: 500g , Ικανότητα ζύγισης: 1500kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Βαμμένο χάλυβα
ΣτυλΜοντέλοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KFA 600V20S
800 x 120 mm800 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm800 mm€1,109.52
B
KFA 3000V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,488.38
C
KFA 1500V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,217.76
D
KFA 6000V20
1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm1200 mm€1,989.01
E
KFA 3000V20L
2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm2000 mm€1,826.64
RFQ
F
KFA 6000V20L
2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm2000 mm€2,530.24
RFQ

Δοκοί πλατφόρμας ζύγισης σειράς KFA-V20

Οι δοκοί πλατφόρμας ζύγισης της σειράς KERN & SOHN KFA-V20 έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση μεγάλων φορτίων και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη ζύγιση χύδην υλικών, μηχανημάτων και μεγάλων αντικειμένων. Αυτές οι δοκοί για τις πλατφόρμες ζύγισης είναι ιδανικές για αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής, κέντρα εμπορευμάτων & logistics και γεωργικές εγκαταστάσεις. Διαθέτουν λακαρισμένη κατασκευή από χάλυβα με επίστρωση λάκας για προστασία από τη διάβρωση, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτές οι δοκοί πλατφόρμας ζύγισης διαθέτουν πόδια ισοπέδωσης για την εξισορρόπηση του φορτίου σε ανώμαλες επιφάνειες. Προσφέρουν κυλίνδρους και λαβές σε κάθε δοκό ζύγισης για απρόσκοπτη μεταφορά και επανατοποθέτηση. Αυτές οι πλατφόρμες ζύγισης διατίθενται σε παραλλαγές βάθους επιφάνειας 120 και 160 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;