KERN AND SOHN IOC 6K-3M Industrial Balance, 3 And 6Kg Max. Weighing, 1 And 2g Readability | CE8KDM

KERN AND SOHN IOC 6K-3M Industrial Balance, 3 και 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KDM Μοντέλο: IOC 6K-3M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€527.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.001, 0.002 κιλό
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.003, 0.006Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.02, 0.04 κιλό
Βάθος πλατφόρμας110mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 / 2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης300 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)250mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2.5g
Μονάδεςg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Ικανότητα ζύγισης3 / 6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης300 x 300 x 110 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας300 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7
Ύψος πλοίου (cm)18
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)71
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
KERN AND SOHN IOC 100K-2LM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDC IOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm0.4, 1 κιλό150 mm€947.15
KERN AND SOHN IOC 100K-2M Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDD IOC 100K-2ΜKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm0.4, 1 κιλό120 mm€676.53
KERN AND SOHN IOC 10K-3LM Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDE IOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό110mm€547.99
KERN AND SOHN IOC 10K-3M Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDF IOC 10K-3Μg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό110mm€453.28
KERN AND SOHN IOC 300K-2M Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDG IOC 300K-2ΜKg0.05, 0.1 κιλό+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm1, 2 κιλό150 mm€974.21
KERN AND SOHN IOC 30K-3M Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDH IOC 30K-3Μg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 κιλό+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό110mm€554.76
KERN AND SOHN IOC 600K-1M Industrial Balance, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8KDJ IOC 600K-1ΜKg0.1, 0.2 κιλό+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 χιλιοστών600 mm800 mm2, 4 κιλό200 mm€1,136.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IOC 6K-3M Industrial Balance, 3 και 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα
€527.70 /μονάδα