KERN AND SOHN IOC 10K-3LM Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDE

KERN AND SOHN IOC 10K-3LM Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KDE Μοντέλο: IOC 10K-3LM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€547.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.002, 0.005 κιλό
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.006, 0.015Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.04, 0.1 κιλό
Βάθος πλατφόρμας110mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2 / 5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.002, 0.005 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης6 / 15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 110 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.47
Ύψος πλοίου (cm)18.5
Μήκος πλοίου (cm)36
Πλάτος πλοίου (cm)81.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
KERN AND SOHN IOC 100K-2LM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDC IOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm0.4, 1 κιλό150 mm€947.15
KERN AND SOHN IOC 100K-2M Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDD IOC 100K-2ΜKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm0.4, 1 κιλό120 mm€676.53
KERN AND SOHN IOC 10K-3M Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDF IOC 10K-3Μg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό110mm€453.28
KERN AND SOHN IOC 300K-2M Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDG IOC 300K-2ΜKg0.05, 0.1 κιλό+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm1, 2 κιλό150 mm€974.21
KERN AND SOHN IOC 30K-3M Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDH IOC 30K-3Μg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 κιλό+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό110mm€554.76
KERN AND SOHN IOC 600K-1M Industrial Balance, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8KDJ IOC 600K-1ΜKg0.1, 0.2 κιλό+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 χιλιοστών600 mm800 mm2, 4 κιλό200 mm€1,136.58
KERN AND SOHN IOC 60K-2LM Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDK IOC 60K-2LMKg0.01, 0.02 κιλό+/-0.03, 0.06Kg500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm0.2, 0.4 κιλό120 mm€676.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IOC 10K-3LM Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα
€547.99 /μονάδα