KERN AND SOHN IOC 300K-2M Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDG

KERN AND SOHN IOC 300K-2M Industrial Balance, 150 και 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8KDG Μοντέλο: IOC 300K-2M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€974.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.05, 0.1 κιλό
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.15, 0.3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος1, 2 κιλό
Βάθος πλατφόρμας150 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο50 / 100g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05, 0.1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης150 / 300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 150 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.72
Ύψος πλοίου (cm)17.5
Μήκος πλοίου (cm)74
Πλάτος πλοίου (cm)105
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
KERN AND SOHN IOC 100K-2LM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDC IOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 χιλιοστών500mm650 mm0.4, 1 κιλό150 mm€947.15
KERN AND SOHN IOC 100K-2M Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDD IOC 100K-2ΜKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm0.4, 1 κιλό120 mm€676.53
KERN AND SOHN IOC 10K-3LM Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDE IOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό110mm€547.99
KERN AND SOHN IOC 10K-3M Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDF IOC 10K-3Μg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό110mm€453.28
KERN AND SOHN IOC 30K-3M Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDH IOC 30K-3Μg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 κιλό+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό110mm€554.76
KERN AND SOHN IOC 600K-1M Industrial Balance, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8KDJ IOC 600K-1ΜKg0.1, 0.2 κιλό+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 χιλιοστών600 mm800 mm2, 4 κιλό200 mm€1,136.58
KERN AND SOHN IOC 60K-2LM Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα | CE8KDK IOC 60K-2LMKg0.01, 0.02 κιλό+/-0.03, 0.06Kg500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm500 mm0.2, 0.4 κιλό120 mm€676.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IOC 300K-2M Industrial Balance, 150 και 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα
€974.21 /μονάδα