KERN AND SOHN HFD 6T-3M Crane Balance, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JYA

KERN AND SOHN HFD 6T-3M Crane Balance, 6000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JYA Μοντέλο: HFD 6T-3M

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,420.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία1 x 12V, Τύπος 23A
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης2Kg
Μέγεθος ψηφίου30mm
Ψηφιακή ανάγνωση2000g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου110 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-2Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος40Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2000g
Αναπαραγωγικότητα2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης6000kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5
Ύψος πλοίου (cm)26.5
Μήκος πλοίου (cm)27
Πλάτος πλοίου (cm)72.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN HFD 10T-3M Crane Balance, 12000Kg Μέγ. Βάρος, 5000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXM HFD 10T-3Μ5Kg+/-5Kg100Kg5000g€1,623.68
KERN AND SOHN HFD 1T-4M Crane Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JXQ HFD 1T-4Μ0.5Kg+/-0.5Kg10Kg500g€879.49
KERN AND SOHN HFD 3T-3M Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXU HFD 3T-3Μ1Kg+/-1Kg20Kg1000g€1,163.64
KERN AND SOHN HFD 600K-1M Crane Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JXX HFD 600K-1Μ0.2Kg+/-0.2Kg4Kg200g€893.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HFD 6T-3M Crane Balance, 6000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα
€1,420.72 /μονάδα