KERN AND SOHN Ζυγαριές γερανού υψηλής ανάλυσης σειράς HFDM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 110 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςευανάγνωστοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HFD 600K-1Μ
0.2Kg+/-0.2Kg4Kg200g€893.03
B
HFD 1T-4Μ
0.5Kg+/-0.5Kg10Kg500g€879.49
C
HFD 3T-3Μ
1Kg+/-1Kg20Kg1000g€1,163.64
D
HFD 6T-3Μ
2Kg+/-2Kg40Kg2000g€1,420.72
E
HFD 10T-3Μ
5Kg+/-5Kg100Kg5000g€1,623.68

Ζυγαριές γερανού υψηλής ανάλυσης σειράς HFDM

Οι ζυγαριές γερανών υψηλής ανάλυσης της σειράς KERN & SOHN HFDM είναι ιδανικές για ζυγαριές που προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια και ακρίβεια για τη μέτρηση φορτίων που αιωρούνται από γερανούς ή άλλο εξοπλισμό ανύψωσης. Βρίσκουν εφαρμογή στις βιομηχανίες κατασκευής, κατασκευών και logistics που περιλαμβάνουν ανύψωση βαρέων και διακίνηση υλικών. Αυτές οι κλίμακες ενισχύουν τη λειτουργική απόδοση διασφαλίζοντας τη σωστή κατανομή φορτίου, αποτρέποντας την υπερφόρτωση και βελτιστοποιώντας τη ροή εργασίας. Διαθέτουν πρόγραμμα ρύθμισης (λειτουργία CAL) για γρήγορη και απλή βαθμονόμηση, διασφαλίζοντας ότι η ακρίβεια της ζυγαριάς βελτιστοποιείται χωρίς να απαιτούνται περίπλοκες ρυθμίσεις. Αυτές οι ζυγαριές είναι εξοπλισμένες με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που εξαλείφει την ανάγκη για συχνές αντικαταστάσεις μπαταριών. Συνδυάζονται με τον αντάπτορα γενικής χρήσης για την τροφοδοσία της ζυγαριάς σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους για διάφορες λειτουργικές ρυθμίσεις. Αυτές οι ζυγαριές γερανού της σειράς HFDM λειτουργούν σε σύστημα ισορροπίας τριπλής εμβέλειας που προσαρμόζεται αυτόματα στο κατάλληλο εύρος με βάση το βάρος που μετράται, διασφαλίζοντας ότι η ζυγαριά παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα ανεξάρτητα από το μέγεθος του φορτίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;