KERN AND SOHN HFD 1T-4M Crane Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JXQ

KERN AND SOHN HFD 1T-4M Crane Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JXQ Μοντέλο: HFD 1T-4M

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€879.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία1 x 12V, Τύπος 23A
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.5Kg
Μέγεθος ψηφίου30mm
Ψηφιακή ανάγνωση500g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου110 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.5Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος10Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο500g
Αναπαραγωγικότητα0.5Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης1500kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)27
Πλάτος πλοίου (cm)72
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN HFD 10T-3M Crane Balance, 12000Kg Μέγ. Βάρος, 5000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXM HFD 10T-3Μ5Kg+/-5Kg100Kg5000g€1,623.68
KERN AND SOHN HFD 3T-3M Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXU HFD 3T-3Μ1Kg+/-1Kg20Kg1000g€1,163.64
KERN AND SOHN HFD 600K-1M Crane Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JXX HFD 600K-1Μ0.2Kg+/-0.2Kg4Kg200g€893.03
KERN AND SOHN HFD 6T-3M Crane Balance, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JYA HFD 6T-3Μ2Kg+/-2Kg40Kg2000g€1,420.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HFD 1T-4M Crane Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα
€879.49 /μονάδα