Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FS 2-200 Electrical Force Gauge, 200 N Max. Δύναμη, 0.04 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUA

KERN AND SOHN FS 2-200 Electrical Force Gauge, 200 N Max. Δύναμη, 0.04 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6ZUA Μοντέλο: FS 2-200
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
€1,286.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών71mm
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης71 x 31 x 180 χιλιοστών
Ύψος στέγασης180 mm
Μήκος στέγασης31 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Δύναμη200 Ν
ΤροφοδοσίαUSB
ευανάγνωστο0.04 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)9
Μήκος πλοίου (cm)18.5
Πλάτος πλοίου (cm)28
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN FS 2-100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZTY FS 2-100100 Ν0.02 Ν€1,286.92
KERN AND SOHN FS 2-20 Electrical Force Gauge, 20 N Max. Δύναμη, 0.004 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZTZ FS 2-2020 Ν0.004 Ν€1,286.92
KERN AND SOHN FS 2-50 Electrical Force Gauge, 50 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUB FS 2-5050 Ν0.01 Ν€1,286.92
KERN AND SOHN FS 2-500 Electrical Force Gauge, 500 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUC FS 2-500500 Ν0.1 Ν€1,286.92
KERN AND SOHN FS 4-100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUD FS 4-100100 Ν0.02 Ν€1,419.22
KERN AND SOHN FS 4-20 Electrical Force Gauge, 20 N Max. Δύναμη, 0.004 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUE FS 4-2020 Ν0.004 Ν€1,419.22
KERN AND SOHN FS 4-200 Electrical Force Gauge, 200 N Max. Δύναμη, 0.04 N Αναγνωσιμότητα | CJ6ZUF FS 4-200200 Ν0.04 Ν€1,419.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FS 2-200 Electrical Force Gauge, 200 N Max. Δύναμη, 0.04 N Αναγνωσιμότητα
€1,286.92 /μονάδα