Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξάρτημα τανυσόμετρου KERN AND SOHN FK-A01, 250 N Μέγ. Δοκιμή αντοχής εφελκυσμού, αλουμίνιο | CE8JQT

KERN AND SOHN Εξάρτημα Τενσιόμετρο FK-A01, 250 N Μέγ. Δοκιμή αντοχής εφελκυσμού, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JQT Μοντέλο: FK-A01

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€276.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συνημμένων
Πλάτος πεζών140mm
Διάσταση στέγασης140 x 140 x 40 χιλιοστών
Ύψος στέγασης40 mm
Μήκος στέγασης140 mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Αντοχή σε εφελκυσμό250 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)5
Μήκος πλοίου (cm)10
Πλάτος πλοίου (cm)20
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Εξάρτημα Τενσιόμετρο FK-A01, 250 N Μέγ. Δοκιμή αντοχής εφελκυσμού, αλουμίνιο
€276.63 /μονάδα