Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FK 250 Electrical Force Gauge, 250 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQP

KERN AND SOHN FK 250 Electrical Force Gauge, 250 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JQP Μοντέλο: FK 250
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
€330.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία25 ώρες
Πλάτος πεζών195mm
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης195 x 82 x 35 χιλιοστών
Ύψος στέγασης35 mm
Μήκος στέγασης82 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη250 Ν
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.887
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)23
Πλάτος πλοίου (cm)24.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN FK 10 Electrical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQK FK 10195 x 82 x 35 χιλιοστών82 mm10 Ν0.005 Ν€330.75
KERN AND SOHN FK 100 Electrical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQL FK 100195 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm100 Ν0.05 Ν€330.75
KERN AND SOHN FK 1K Electrical Force Mauge, 1 kN Μέγ. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQM FK 1K195 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm1 kN0.5 Ν€330.75
KERN AND SOHN FK 25 Electrical Force Gauge, 25 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQN FK 25132 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm25 Ν0.01 Ν€330.75
KERN AND SOHN FK 50 Electrical Force Gauge, 50 N Max. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQQ FK 50195 x 82 x 35 χιλιοστών82 mm50 Ν0.02 Ν€330.75
KERN AND SOHN FK 500 Electrical Force Gauge, 500 N Max. Δύναμη, 0.2 N Αναγνωσιμότητα | CE8JQR FK 500195 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm500 Ν0.2 Ν€330.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FK 250 Electrical Force Gauge, 250 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα
€330.75 /μονάδα