KERN AND SOHN Ψηφιακά μετρητές δύναμης σειράς FK


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Ύψος κατοικίας: 35 mm , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Τυπικό λογότυπο:
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FK 25
132 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm25 Ν0.01 Ν€330.75
B
FK 250
195 x 82 x 35 χιλιοστών82 mm250 Ν0.1 Ν€330.75
C
FK 10
195 x 82 x 35 χιλιοστών82 mm10 Ν0.005 Ν€330.75
D
FK 50
195 x 82 x 35 χιλιοστών82 mm50 Ν0.02 Ν€330.75
E
FK 100
195 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm100 Ν0.05 Ν€330.75
F
FK 500
195 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm500 Ν0.2 Ν€330.75
G
FK 1K
195 x 84 x 35 χιλιοστών84 mm1 kN0.5 Ν€330.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;