Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FCE 3K1N Bench Scale, 3000g Max. Weighing, 1g Readability | CE8JNR

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCE 3K1N, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JNR Μοντέλο: FCE 3K1N
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
€162.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών270mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης270 x 323 x 110 χιλιοστών
Ύψος στέγασης110 mm
Μήκος στέγασης323 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας25 mm
Πλάτος Πλατφόρμας252 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης253 x 228 mm
Αναπαραγωγικότητα2g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης3kg
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςπλαστικός
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης252 x 228 x 25 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης228 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας253 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.954
Ύψος πλοίου (cm)18.5
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)33.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN FCE 15K5N Bench Scale, 15000g Max. Weighing, 5g Readability | CE8JNP FCE 15Κ5Ν+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 χιλιοστών€162.37
KERN AND SOHN FCE 30K10N Bench Scale, 30000g Max. Weighing, 10g Readability | CE8JNQ FCE 30Κ10Ν+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 χιλιοστών€162.37
KERN AND SOHN FCE 6K2N Bench Scale, 2g Readability, 253 x 228mm Weighing Surface | CE8JNT FCE 6Κ2Ν--g-€162.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCE 3K1N, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€162.37 /μονάδα