Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCE 6K2N, Αναγνωσιμότητα 2g, Επιφάνεια Ζύγισης 253 x 228mm | CE8JNT

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCE 6K2N, αναγνωσιμότητα 2 g, επιφάνεια ζύγισης 253 x 228 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JNT Μοντέλο: FCE 6K2N
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
€162.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών270mm
Διάσταση στέγασης270 x 323 x 110 χιλιοστών
Ύψος στέγασης110 mm
Μήκος στέγασης323 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης253 x 228 mm
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης6kg
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςπλαστικός
Βάθος επιφανείας ζύγισης228 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας253 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.95
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)34
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCE 15K5N, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JNP FCE 15Κ5Ν+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 χιλιοστών€162.37
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCE 30K10N, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JNQ FCE 30Κ10Ν+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 χιλιοστών€162.37
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCE 3K1N, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JNR FCE 3Κ1Ν+/- 3g25 mmg252 x 228 x 25 χιλιοστών€162.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCE 6K2N, αναγνωσιμότητα 2 g, επιφάνεια ζύγισης 253 x 228 mm
€162.37 /μονάδα