Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EHA 500-1 School Balance, 500g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGV

KERN AND SOHN EHA 500-1 School Balance, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JGV Μοντέλο: EHA 500-1
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
€84.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία70 ώρες
Πλάτος πεζών225mm
Μέγεθος ψηφίου22mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης225 x 160 x 50 χιλιοστών
Ύψος στέγασης50 mm
Μήκος στέγασης160 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1g
Αναπαραγωγικότητα0.3g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
Μονάδεςct, dwt, g, gn, oz
Ικανότητα ζύγισης500g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης105 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)7.6
Μήκος πλοίου (cm)20.4
Πλάτος πλοίου (cm)24.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN EHA 1000-1 School Balance, 1000g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€90.20
KERN AND SOHN EHA 3000-0 School Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JGT EHA 3000-0225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 2g1g10g€84.19
KERN AND SOHN EHA 3000-1 School Balance, 3000g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGU EHA 3000-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€114.26
KERN AND SOHN EHA 500-2 School Balance, 500g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JGW EHA 500-2210 x 165 x 65 χιλιοστών65mm165 mm+/- 0.03g10mg100mg€114.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EHA 500-1 School Balance, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€84.19 /μονάδα