Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EHA 3000-0 School Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JGT

KERN AND SOHN EHA 3000-0 School Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JGT Μοντέλο: EHA 3000-0
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
€84.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία70 ώρες
Πλάτος πεζών225mm
Μέγεθος ψηφίου22mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης225 x 160 x 50 χιλιοστών
Ύψος στέγασης50 mm
Μήκος στέγασης160 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας7 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης120 x 120 mm
Αναπαραγωγικότητα3g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10g
Μονάδεςct, dwt, g, gn, oz
Ικανότητα ζύγισης3000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης120 x 120 x 7 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης120 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας120 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)7.6
Μήκος πλοίου (cm)20.4
Πλάτος πλοίου (cm)24.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN EHA 1000-1 School Balance, 1000g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€90.20
KERN AND SOHN EHA 3000-1 School Balance, 3000g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGU EHA 3000-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€114.26
KERN AND SOHN EHA 500-1 School Balance, 500g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGV EHA 500-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€84.19
KERN AND SOHN EHA 500-2 School Balance, 500g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JGW EHA 500-2210 x 165 x 65 χιλιοστών65mm165 mm+/- 0.03g10mg100mg€114.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EHA 3000-0 School Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€84.19 /μονάδα