Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EHA 500-2 School Balance, 500g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JGW

KERN AND SOHN EHA 500-2 School Balance, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JGW Μοντέλο: EHA 500-2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία70 ώρες
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου22mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης210 x 165 x 65 χιλιοστών
Ύψος στέγασης65mm
Μήκος στέγασης165 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/- 0.03g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Υλικό πλακώνΑνοξείδωτο ατσάλι
ευανάγνωστο0.01g
Αναπαραγωγικότητα0.03g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, oz
Ικανότητα ζύγισης500g
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης105 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)7.6
Μήκος πλοίου (cm)20.4
Πλάτος πλοίου (cm)24.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN EHA 1000-1 School Balance, 1000g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€90.20
KERN AND SOHN EHA 3000-0 School Balance, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JGT EHA 3000-0225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 2g1g10g€84.19
KERN AND SOHN EHA 3000-1 School Balance, 3000g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGU EHA 3000-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€114.26
KERN AND SOHN EHA 500-1 School Balance, 500g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGV EHA 500-1225 x 160 x 50 χιλιοστών50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g€84.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EHA 500-2 School Balance, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€114.26 /μονάδα