Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-108-8060 Σετ αριθμού πεζοδρομίου 6 ιντσών 1/8 | AA8GEB 18E703

RAE STL-108-8060 Στένσιλ πεζοδρομίου 6 ιντσών Number Kit 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GEB Μοντέλο: STL-108-8060Σταυρός: 18E703

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€187.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΧαρακτήραςΑριθμοί
Ύψος χαρακτήρα6"
Πλάτος χαρακτήρων4"
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος12 "
συνολικό πλάτος4"
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
RAE STL-116-8020 Stencil Stencil 2 Inch Number Kit 1/16 | AA8GDF 18E683 STL-116-80202"1.5 "8"2"0.062 "€67.67
RAE STL-108-8020 Stencil Stencil 2 Inch Number Kit 1/8 | AA8GDG 18E684 STL-108-80202"1.5 "8"2"0.125 "€90.52
RAE STL-116-8030 Σετ αριθμού πεζοδρομίου 3 ιντσών 1/16 | AA8GDM 18E689 STL-116-80303"2"9"2"0.062 "€54.69
RAE STL-108-8030 Σετ αριθμού πεζοδρομίου 3 ιντσών 1/8 | AA8GDN 18E690 STL-108-80303"2"9"2"0.125 "€90.52
RAE STL-116-8040 Σετ αριθμού πεζοδρομίου 4 ιντσών 1/16 | AA8GDU 18E695 STL-116-80404"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€67.69
RAE STL-108-8040 Πεζοδρόμιο Stencil 4 Inch Number Kit 1/8 | AA8GDV 18E696 STL-108-80404"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€129.23
RAE STL-116-8060 Πεζοδρόμιο Stencil 6 Inch Number Kit 1/16 | AA8GEA 18E702 STL-116-80606"4"12 "4"0.062 "€252.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-8060 Στένσιλ πεζοδρομίου 6 ιντσών Number Kit 1/8
€187.90 /μονάδα