Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CJ P4 Junction Box, 135 x 65 x 38mm Περίβλημα | CE8HVH

KERN AND SOHN CJ P4 Junction Box, 135 x 65 x 38 mm περίβλημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8HVH Μοντέλο: CJ P4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διακλάδωσης
Πλάτος πεζών135mm
Διάσταση στέγασης135 x 65 x 38 χιλιοστών
Ύψος στέγασης38 mm
Μήκος στέγασης65 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.422
Ύψος πλοίου (cm)5
Μήκος πλοίου (cm)7.5
Πλάτος πλοίου (cm)18.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CJ P4 Junction Box, 135 x 65 x 38 mm περίβλημα
€104.64 /μονάδα