Χωρητικότητα: 12.9 gal. , Υψος: 12 " , Εσωτερικό ύψος: 11 7 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 19 3 / 8 " , Εσωτερικό επάνω μήκος: 19 3 / 8 " , Εσωτερικό επάνω πλάτος: 14 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 13 1 / 2 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 90 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Εξωτερικό μήκος: 23 1 / 2 " , Εξωτερικό πλάτος: 15 1 / 2 " , Ποσότητα συσκευασίας: 3 , Στυλ: Στερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος , Πλάτος: 14 "έως 16"
35240 Nest And Stack Totes
Τα δοχεία φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35240 χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια και ντουλάπες συντήρησης για την αποθήκευση, τη συγκράτηση ή τη μεταφορά των εργαλείων και των εξαρτημάτων. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και γκρι χρώματα για εύκολη αναγνώριση.
Χαρακτηριστικά
- Αυτές οι τσάντες φωλιάς και στοίβας (NST) χωράνε εύκολα στα ράφια για να αποφευχθεί η διαρροή περιεχομένου, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον.
- Τα δοχεία φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35240 διαθέτουν κατασκευή πολυμερούς υψηλής πυκνότητας βιομηχανικής ποιότητας για αυξημένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
- Διευκολύνουν τόσο την ένθεση όσο και τη στοίβαξη των μονάδων για εξοικονόμηση χώρου με την αποθήκευση περισσότερων κάδων στην ίδια εγκατάσταση.
Συμβατά αξεσουάρ
- Ακρο-Μιλς 35010 Ετικέτα: Χρησιμοποιείται για κράτημα και εμφάνιση στον κάδο για εύκολη αναγνώριση των περιεχομένων του κάδου.
- Ακρο-Μιλς 35-191 Μπλε Στοίβα / Καπάκι φωλιάς: Χρησιμοποιείται για την κάλυψη δοχείων της σειράς Akro-Mils 35185 για την αποφυγή διαρροής και μόλυνσης.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης των δοχείων φωλιάς και στοίβας της σειράς Akro-Mils 35240;
12.93 γαλόνια.
Σε ποιες χρωματικές επιλογές προσφέρονται αυτά τα δοχεία φωλιάς και στοίβας Raptor Supplies?
Διατίθενται σε κόκκινο και γκρι χρώματα.