AKRO-MILS 35240RED Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Red | AJ2HYX 5LA11

AKRO-MILS 35240RED Nest and Stack Container, μήκος 23-1/2 ίντσες, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HYX Μοντέλο: 35240REDΣταυρός: 5LA11

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€71.16 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα12.9 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος18 1 / 4 "
Μέσα κάτω πλάτος13 "
Μέσα σε ύψος11 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος19 3 / 8 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος19 3 / 8 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος14 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος13 1 / 2 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου90 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό μήκος23 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος15 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα3
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου1.70 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35240BLUE Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Blue | AJ2HYY 5LA12 35240 ΜΠΛΕΜπλε€68.71
AKRO-MILS 35240GREY Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Grey | AJ2JEZ 5W878 35240GREYΓκρί€68.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35240RED Nest and Stack Container, μήκος 23-1/2 ίντσες, κόκκινο
€71.16 /μονάδα