Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CH 50K50 Ζυγός ανάρτησης, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8HVE

KERN AND SOHN CH 50K50 Ζυγός ανάρτησης, 50Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HVE Μοντέλο: CH 50K50
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
€96.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο αναμονής
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Πλάτος πεζών90mm
Μέγεθος ψηφίου11mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης90 x 30 x 176.5 χιλιοστών
Ύψος στέγασης176.5 mm
Μήκος στέγασης30 mm
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο50g
Αναπαραγωγικότητα0.05Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης50kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.2
Μήκος πλοίου (cm)15.5
Πλάτος πλοίου (cm)22.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
KERN AND SOHN CH 15K20 Κρεμαστό Ζυγό, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8HVC CH 15K20+/- 40g35 μοίρες ντο€90.20
KERN AND SOHN CH 50K100 Κρεμαστό Ζυγό, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8HVD CH 50K100+/-0.2Kg30 μοίρες ντο€84.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CH 50K50 Ζυγός ανάρτησης, 50Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα
€96.22 /μονάδα